Termometru cu infraroșu SAUTER JIT 100

Cod articol: JIT 100
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JIT 100
EAN / GTIN 4045761367746
Număr producător JIT 100
L-Număr L40250 3445

Descriere

Descriere:

Termometru cu infraroșu pentru industrie, tehnologia mediului și întreținere
Determină cu precizie temperatura suprafețelor; Afișaj color EBTN luminos pentru o lizibilitate optimă într-o gamă largă de condiții ambiante; Memorie pentru valorile MAX/MIN/AVG/DIF pentru stocarea celei mai ridicate, celei mai scăzute și a temperaturii medii măsurate într-o perioadă de timp definită, precum și a diferenței dintre valoarea cea mai ridicată și cea mai scăzută; Funcție de alarmă a valorii limită cu memorie pentru cinci valori de temperatură sau de emisie fiecare, care declanșează un semnal acustic și vizual (LED cu trei culori) dacă temperatura scade sub sau depășește valoarea limită; Domenii principale de aplicare: Măsurarea temperaturii în industrie (de exemplu, prelucrarea metalelor, inginerie mecanică), tehnologia mediului, agricultură, laborator și întreținere (de exemplu, turbine eoliene); Laser (clasa 2 < 1 mW) pentru marcarea punctului de măsurare; Măsurare blocată pentru procesele care necesită monitorizarea temperaturii, adică valorile măsurate sunt blocate și protejate de influențele externe; Cu orificiu de montare pentru montarea pe trepied;